37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • ボンド木工用 コニシ

    ボンド木工用

    コニシ(56件のレビュー)
    369税込406
    1本(180g)ほか
    当日出荷
    水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
    用途木・紙・布などにお使いいただけます。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
  • タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン

    タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤

    フランクリン(59件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(115mL)ほか
    当日出荷
    非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
    用途屋内外。主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cps主な用途木材オープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
  • 速乾アクリア アルテコ(ALTECO)

    速乾アクリア

    アルテコ(ALTECO)(25件のレビュー)
    239税込263
    1個(60g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
    用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン

    タイトボンド オリジナル木工用接着剤

    フランクリン(88件のレビュー)
    599税込659
    1本(115mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボンド木工用 CH18 コニシ

    ボンド木工用 CH18

    コニシ(30件のレビュー)
    639税込703
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
    用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾

    セメダイン(16件のレビュー)
    299税込329
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性主なワークパーツ
  • ボンド木工用速乾 らくらく750 コニシ

    ボンド木工用速乾 らくらく750

    コニシ(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(750g)ほか
    当日出荷
    ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
    用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木工用環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ボンド木工用 コクヨ

    ボンド木工用

    コクヨ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個(50g)
    当日出荷
    木・布・紙同士や相互の接着に幅広く使えます。
    用途木・布・紙材質容器(キャップ・ノズル除く):R-PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×54×90危険物の類別非危険物
  • 木工用多用途 コニシ

    木工用多用途

    コニシ(11件のレビュー)
    429税込472
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
    成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ)

    ゴリラウッドグルー

    呉工業(クレ)(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(118mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
    用途木材、布、紙の接着危険物の類別非危険物
  • ナンバーワンボンド木工用 AICA(アイカ工業)

    ナンバーワンボンド木工用

    AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(3kg)
    欠品中
    四季を通じて作業が可能。有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。切削加工に際し刃物を傷つけません。
    用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品主な用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなど改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ボンドCH38 木工用 コニシ

    ボンドCH38 木工用

    コニシ(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3kg)ほか
    欠品中
    仕様袋入り成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色主な用途木工用環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)危険物の類別非危険物特性水性主なワークパーツ
  • ボンド木工用速乾 コニシ

    ボンド木工用速乾

    コニシ(13件のレビュー)
    289税込318
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
    用途木・紙・布などのスピード接着に。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
  • 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン

    木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)

    セメダイン(6件のレビュー)
    799税込879
    1本(750g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
  • ボンド木工用速乾らくらくパック コニシ

    ボンド木工用速乾らくらくパック

    コニシ(19件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(1kg×6袋)ほか
    5日以内出荷
    水性。乾燥後、白色半透明になります。
    用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンド木工用速乾F コニシ

    ボンド木工用速乾F

    コニシ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(3kg)
    当日出荷
    水性。乾燥後、白色半透明になります。
    用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット コニシ

    ボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット

    コニシ(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(4kg)
    当日出荷
    木工作業の大幅な能率アップを実現した、水性タイプの接着剤です。 2液型ながら混合不要のハネムーンタイプ(分別塗布してはり合わせる)のため、作業時間の制約がありません。 耐熱性・耐クリープ性に優れています。
    用途はぎ接着、総貼り、Vカット成分変性ゴムラテックス系セット内容主剤 3kg+HBプライマー 1kg主な用途木工用改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐クリープ性主なワークパーツ
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    420税込462
    1本
    欠品中
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • 木工用速乾文具ハンディパック コニシ

    木工用速乾文具ハンディパック

    コニシ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    木工用の半分の時間で硬化します。
    成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定危険物の類別非危険物グリーン購入法適合主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
  • PA速乾アクリア スティック アルテコ(ALTECO)

    PA速乾アクリア スティック

    アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)
    339税込373
    1本(20g)
    当日出荷
    特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
    用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)トラスコ品番855-2873硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ボンド 木工用CH18アプリパック コニシ

    ボンド 木工用CH18アプリパック

    コニシ(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(500g×10本)ほか
    欠品中
    水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
    用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンドタッチ 50ml サクラクレパス

    ボンドタッチ 50ml

    サクラクレパス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    幅広い工作材料が接着できます。乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです。ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです。アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
    材質(本体)エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)60本体寸法(mm)奥行28本体横(mm)130本体縦(mm)47危険物の類別非危険物
  • パワーエース 速乾アクリアStick アルテコ(ALTECO)

    パワーエース 速乾アクリアStick

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
    仕様接着できないもの:硬質プラスチック、金属、ゴム、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ナイロン、ガラスセット内容20g×3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾(業務品)

    セメダイン
    1,498税込1,648
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
  • 木工用接着剤 木工用速乾(袋入り) セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾(袋入り)

    セメダイン
    269税込296
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン特性速乾、水性
  • 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン

    木工用接着剤 木工用(袋入り)

    セメダイン(3件のレビュー)
    199税込219
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
  • ボンド 木工用プレミアム コニシ

    ボンド 木工用プレミアム

    コニシ(2件のレビュー)
    369税込406
    1本(30mL)ほか
    当日出荷
    接着スピードが速い。水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
    用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • パワーエース 木工アクリア アルテコ(ALTECO)

    パワーエース 木工アクリア

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般的な水性形の木工接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。
    用途屋内外の木工用途における接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 木工用速乾ミツエボンド ミツエ

    木工用速乾ミツエボンド

    ミツエ
    169税込186
    1個
    欠品中
    素材との親和性が高く、満足のいく仕上がりを実現します
    容量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×160危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 強力木工用接着剤 耐水タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力木工用接着剤 耐水タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(225g)
    当日出荷
    高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
    用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • 強力木工用接着剤 速乾タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    強力木工用接着剤 速乾タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1個(225g)
    当日出荷
    速乾&強力接着で素早く次の工程へ。高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • ボンド 木工用ボンド コニシ

    ボンド 木工用ボンド

    コニシ
    349税込384
    1袋(180g)
    当日出荷
    水性。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
    用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
  • タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 木材用 フランクリン

    タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 木材用

    フランクリン
    25,980税込28,578
    1ケース(3785mL×2本)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • 多目的ミツエボンド ミツエ

    多目的ミツエボンド

    ミツエ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    素材との親和性が高く、満足のいく仕上がりを実現します
    容量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×160危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 速乾木工用ボンド 100g サンノート

    速乾木工用ボンド 100g

    サンノート
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    速乾タイプの木工用ボンドです。木材・布・紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)に使用していただけます。水性で乾燥後はほぼ透明になります。
    材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン・水容器・キャップ/ポリエチレンサイズ(mm)150x85x25危険物の類別非危険物
  • ボンド CF530N コニシ

    ボンド CF530N

    コニシ
    16,980税込18,678
    1個(20kg)
    6日以内出荷
    初期接着性良好。低温流動性、機械安定性良好。フタル酸系可塑剤を使用していない。
    用途普通段ボールグルアー用。主成分酢酸ビニル樹脂外観乳白色エマルジョン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
木工用接着剤