絞り込み
特性
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- ボンド商事
- モノタロウ(3)
- コニシ(19)
- セメダイン(18)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- ヤヨイ化学(15)
- 東リ(15)
- タイルメント(12)
- セキスイ(11)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- アサヒペン(10)
- メーコー(10)
- 家庭化学(9)
- 大島屋(8)
- 四国化成(5)
- ヤブ原産業(5)
- 高森コーキ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- 成瀬化学(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

BD免震石材エース
ボンド商事(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本×330mL)当日出荷から5日以内出荷変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ


















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)