絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
  • アルテコ(ALTECO)(10)
  • 東亞合成(8)
  • セメダイン(6)
  • エスコ(5)
  • スリーボンド(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • 信越化学工業(4)
  • コニシ(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • ダウ・東レ(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 3M(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • ユニット(1)
  • PERMATEX(1)
  • フロン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子用接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
    用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱シール剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
    用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム色黒容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プライマー/硬化促進剤