159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000スーパーK(標準タイプ)

    セメダイン(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(20g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)30粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
  • アロンアルフア801扁平AL 東亞合成

    アロンアルフア801扁平AL

    東亞合成(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(20g)
    当日出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の接着に。仕様低粘度型トラスコ品番451-9213質量(g)34タイプ低白化・低臭気容量(g)20主成分シアノアクリレート系主な用途金属、汎用樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10秒(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    629税込692
    1本(5g)
    当日出荷
    衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
    成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)トラスコ品番780-9247危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • アロンアルフアEXTRAスティックスリム コニシ

    アロンアルフアEXTRAスティックスリム

    コニシ
    499税込549
    1本
    当日出荷
    スティックで細かい部分の塗布が可能。 細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。 瞬間接着剤。
    用途金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 低白化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)
    819税込901
    1本(10g)
    当日出荷
    低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    279税込307
    1個(3g)
    当日出荷
    一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    489税込538
    1本(3g)ほか
    欠品中
    5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
  • アルテコエポキシ 5分型 アルテコ(ALTECO)

    アルテコエポキシ 5分型

    アルテコ(ALTECO)
    1,498税込1,648
    1本(70g)
    当日出荷
    5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
    用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 多用途・中粘度接着剤クイックボンドC 関西ポリマー研究所

    多用途・中粘度接着剤クイックボンドC

    関西ポリマー研究所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(20g)
    当日出荷
    粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
    用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修粘度中粘度主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 光硬化性接着剤 3177 スリーボンド

    光硬化性接着剤 3177

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
    用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。トラスコ品番345-8457容量(mL)20主成分アクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 高切削性・中粘度

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    739税込813
    1本(10g)
    当日出荷
    硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。 中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。 アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。
    用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の 浅いキズやすき間埋めに最適です。無色透明質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性切削タイプ危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤用ノズル ステンレス針

    アルテコ(ALTECO)
    499税込549
    1袋(3本)
    当日出荷
    瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい
    用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 超速硬化・低粘度

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    619税込681
    1本(10g)
    当日出荷
    多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速硬化危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ロックタイト 4090用ノズル 10本入り ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 4090用ノズル 10本入り

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途4090用専用ノズル適合(カートリッジ)409050トラスコ品番758-5551材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)78質量(g)50危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド

    瞬間接着剤 TB1783

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    翌々日出荷
    瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
    用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
    用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)

    セメダイン
    839税込923
    1本(20g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア  #201 低粘度 東亞合成

    アロンアルフア #201 低粘度

    東亞合成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    ●低粘度で、浸透接着もできます。
    用途●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。トラスコ品番121-9464危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1箱(2.8g×7本)
    当日出荷
    プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
    仕様2.8mlチューブ×7本入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤(ゼリー状) TRUSCO

    瞬間接着剤(ゼリー状)

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。
    用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
  • 強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック PLUS(プラス)[文具]

    強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(1g×2本)
    当日出荷
    保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着剤。 ・保管・携帯に便利。 ・1g 2本入り。 ・ムダなく使える小分けタイプ。 ・素早く接着・液状。 ・細かい部分の接着・緊急の補修に最適
    用途保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着材 細かい部分の接着・緊急の補修に最適成分シアノアクリレート(95%)、アクリル樹脂(5%)タイプ液状幅W×厚さ×高さH(mm)17×11×54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タミヤ瞬間接着剤(ブラシつき) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ瞬間接着剤(ブラシつき)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本(5g)
    当日出荷
    キャップについたブラシで塗る瞬間接着剤です。塗る量を調整しやすく、細かな部分から広い面積まで幅広く対応できます。 容器が立つので作業性も良好。固まりにくいブラシがついて、キャップを緩めるだけで開封できます。 硬質プラスチックをはじめ合成ゴム、金属、コート紙などに使えます。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,798税込5,278
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
    用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途スリム(標準タイプ)

    セメダイン
    409税込450
    1本(3g)
    当日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。水のように非常にサラサラとした超低粘度タイプのため、仮組みした隙間への後浸透接着に最適です。 
    用途プリズム研磨仮止透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦10.3粘度(mPa・s)2.5~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • レチックスボンド505 日本紐釦貿易

    レチックスボンド505

    日本紐釦貿易
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 TRUSCO

    瞬間接着剤

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(5本)
    当日出荷
    エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。
    用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1757 スリーボンド

    瞬間接着剤 1757

    スリーボンド
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。
    トラスコ品番817-9674淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1741 スリーボンド

    瞬間接着剤 1741

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番817-9673タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易

    レチックスボンドソフト 505

    日本紐釦貿易
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
  • Gold Label 瞬間接着剤 7786 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7786

    スリーボンド
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番553-1383無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)
    4,698税込5,168
    1セット(5g×5本)
    当日出荷
    プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
  • 強力瞬間接着剤 清和産業

    強力瞬間接着剤

    清和産業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。・垂直面や木材などにも使いやすい使用です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
    用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173タイプゼリー状種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度)

    アルテコ(ALTECO)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    工業用瞬間接着剤の中で汎用的な低粘度タイプです。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7849危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 M(低粘度) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 M(低粘度)

    アルテコ(ALTECO)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アセトンにも溶解しない高強度タイプです。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7847危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 PLUS(プラス)[文具]

    強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状

    PLUS(プラス)[文具]
    579税込637
    1パック(5g×2本)
    当日出荷
    ・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤。 これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く)。 通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応。 ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル。 金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応。 ・無溶剤形。 柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能。 ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能)。 使いやすいペースト状。 小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)
    用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤タイプペースト状幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド

    瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)
    翌々日出荷
    中粘度 標準タイプ
    用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 接着剤用 ニードルトライアルキット ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 ニードルトライアルキット

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです。
    トラスコ品番724-7576セット内容PPC、SSS、PPFの各サイズ2個、チップキャップ2個 セット危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 1733 スリーボンド

    瞬間接着剤 1733

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
    用途各種ゴム材料に対する接着性に淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

多用途瞬間接着剤