50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ

    硬化促進剤 瞬間接着剤用

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
    用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー

    アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml

    スリーボンド(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
    トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • 強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー” 呉工業(クレ)

    強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー”

    呉工業(クレ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
    用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。トラスコ品番632-9828材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂透明容量(g)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • aaセッター 東亞合成

    aaセッター

    東亞合成(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
    成分アルコールトラスコ品番122-0144主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法ハケ塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
  • アロンアルフア専用硬化促進剤 コニシ

    アロンアルフア専用硬化促進剤

    コニシ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    硬化促進
    用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。包装硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性効果白化防止できます
  • LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 712

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
    用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 SF7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,398税込4,838
    1本(20mL)
    当日出荷
    高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤(瞬間接着剤用) TAMIYA(タミヤ)

    硬化促進剤(瞬間接着剤用)

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    749税込824
    1本(10mL)
    欠品中
    瞬間接着剤の硬化時間をさらに早める液状の硬化促進剤です。接着するパーツの片面に硬化促進剤を塗り、もう一方に瞬間接着剤を塗って貼り付ければすぐに硬化。 細かなエッチングパーツなど、接着面の少ない部品に効果的です。プラスチックを侵しにくいアルコールタイプ。使いやすいハケ付きキャップを採用しました。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物
  • アルテコスプレープライマーmini アルテコ(ALTECO)

    アルテコスプレープライマーmini

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(17mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.009LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7108

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
    用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤
  • 瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤用硬化促進剤

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。
    用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶トラスコ品番855-2856材質主成分:シクロペンタン淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級外径(mm)70アズワン品番64-8649-71危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性
  • スプレープライマー430ml ユニット

    スプレープライマー430ml

    ユニット
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    ガス抜きキャップ採用、密着性向上。
    用途各種路面表示物の施工の際の下地処理にご使用ください。トラスコ品番743-5789材質EVA樹脂系溶剤形容量(mL)430(エアゾール缶)質量(g)40危険物の類別非危険物
  • 硬化促進用プライマー アルテコ(ALTECO)

    硬化促進用プライマー

    アルテコ(ALTECO)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(250mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様液状使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • aaアクセレレーター2 東亞合成

    aaアクセレレーター2

    東亞合成(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
    成分アルコール主な用途木、皮などの多孔質材料塗布方法スプレー危険等級溶剤アルコール危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • プロ用 瞬間接着剤 713 アルテコ(ALTECO)

    プロ用 瞬間接着剤 713

    アルテコ(ALTECO)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。トラスコ品番855-2837セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)190タイププロ用(中容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20縦(mm)30横(mm)90粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用

    旭エンジニアリング
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
    使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。内容量(mL)各:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ウルトラタックパック 380

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。トラスコ品番582-5144使用温度範囲(℃)-55~100容量(g)28主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L固着時間(秒)(23℃)60~120危険物の性状非水溶性
  • 一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状 アルテコ(ALTECO)

    一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状

    アルテコ(ALTECO)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1107セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
  • TSクイック専用プライマー 500g TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック専用プライマー 500g

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,098税込2,308
    1缶
    翌々日出荷
    TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー 溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー) 無黄変タイプ
    主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ セメダイン

    瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ

    セメダイン
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。 主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
    用途硬化時間のスピードアップに。 クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。 白化現象の防止に。 肉盛り接着用途に。無色透明容量(mL)500主成分メタノール沸点(℃)65密度(g/cm3)0.8粘度(mPa・s)1~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7386

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
    用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • 瞬間接着剤促進剤 スリーボンド

    瞬間接着剤促進剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
    用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693透明主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 7923 100ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7923 100ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
    用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。淡黄色質量(g)168有効時間(塗布後)15分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • 一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状 アルテコ(ALTECO)

    一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状

    アルテコ(ALTECO)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
    用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1106セット内容本体(ALチューブ)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~60(23℃)危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤

    旭エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
    仕様【可使時間】約10秒使用温度範囲(℃)-55~95完全硬化時間約24時間危険等級耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 緊急補修キット 旭エンジニアリング

    緊急補修キット

    旭エンジニアリング
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGⅡ)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。
    仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGⅡ:数秒間/Fast Metal:3分間使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65~260/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~149、【連続】HT-25:ー45~200/QFGⅡ:ー55~95/Fast Metal:ー40~121完全硬化時間HT-25:24時間/QFGⅡ:1/Fast Metal:1時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 専用プライマー 旭エンジニアリング

    専用プライマー

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
    使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 前処理剤 アルテコ(ALTECO)

    前処理剤

    アルテコ(ALTECO)
    1,998税込2,198
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材付属品ハケ、スポイド、ポンプスプレー、カップ主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • aaアクセレレーター3 東亞合成

    aaアクセレレーター3

    東亞合成
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×10本)
    14日以内出荷
    接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。 すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。 作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
    適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズトラスコ品番868-7688主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • アロンアルフア #801 東亞合成

    アロンアルフア #801

    東亞合成
    36,980税込40,678
    1ケース(25本)
    5日以内出荷
    白化、臭気がほとんどありません。
    用途各種金属や汎用樹脂の瞬間接着に。トラスコ品番117-3894材質主成分:シアノアクリレート系透明容量(g)20危険物の類別非危険物固着時間(秒)10(23℃)
  • 硬化促進剤 712” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 712”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(500mL×6本)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
    トラスコ品番412-9426透明容量(mL)500希釈溶剤IPA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状水溶性
  • 硬化促進剤 7071 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7071

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    69,980税込76,978
    1箱(100mL×12本)
    4日以内出荷
    嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
    トラスコ品番555-7971材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA褐色容量(mL)100有効時間塗布後6時間粘度(mPa・s)0.5~1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0001mL危険物の性状水溶性
  • 瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーフッ素・シリコン用

    旭エンジニアリング
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SF73874.5オンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    SF73874.5オンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,198税込9,018
    1缶ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
    材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA質量(g)153危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    38,980税込42,878
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
    透明タイプ高機能瞬間接着剤用希釈剤ヘプタン粘度(mPa・s)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間≦60秒(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 736 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 736

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    45,980税込50,578
    1箱(170g×10本)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物

プライマー/硬化促進剤』には他にこんなカテゴリがあります

瞬間接着剤用