絞り込み
測定範囲(m)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- PENTAX
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- マイゾックス(6)
- Nikon(ニコン)(4)
- STS(4)
- ホーシン(HOSHIN)(4)
- ムラテックKDS(3)
- シンワ測定(2)
- VOICE(2)
- Leica(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アックスブレーン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- HO HSING(ホーシン)(1)
- テクノ販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「測定範囲(m)」から絞り込む
250(1)
300(1)

回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト有受光角度(°)>±40°
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷仕様デジタル質量(g)約301(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)/LED精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161測定範囲(m)半径0.5~300ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54保証精度数値表示:約1m~50mオートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応数値表示100mm(センター指標線より±50mm)バックライト有受光角度(°)>±40°