絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • マイゾックス(6)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • STS(4)
  • ムラテックKDS(2)
  • VOICE(2)
  • Leica(2)
  • ホーシン(HOSHIN)(2)
  • PENTAX(2)
  • アックスブレーン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • シンワ測定(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • テクノ販売(1)
  • HANMATEK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(m)から絞り込む
  • 電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1セット
    9日以内出荷
    ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
    用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番354-7689セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
  • 電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
    用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0564セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
レーザーレベル