カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • その他測量用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

その他測量用品 :「測量」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測量杭
  • 測量鋲
  • 測量ロープ
569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横 シンワ測定法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横シンワ測定
469税込516
1個
当日出荷
表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
HAPPY 電子ファイル マイゾックスHAPPY 電子ファイルマイゾックス(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横 シンワ測定法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横シンワ測定(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6DチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2539材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
MP用レンズ(レンズ枠、止めネジ付) 丸井計器MP用レンズ(レンズ枠、止めネジ付)丸井計器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Pロート部品 ロート本体のみ FSC藤原産業Pロート部品 ロート本体のみFSC藤原産業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
・Pロートのロート本体です。・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。 また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)約1.9容量(mL)1725高さ(mm)192内径(mm)【上端】178【下端】13寸法(内径Φ×長さL)(mm)【流出管】13×38
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6BチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
Pロート部品 組立式架台 FSC藤原産業Pロート部品 組立式架台FSC藤原産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
Pロートのロートをしっかり支える、専用の架台です。ネジによる組立式で、使わない時はコンパクトに収納可能です。ストップウォッチを掛けられる便利なフックも付いています。
境界標示ピンセット ケーエム工業境界標示ピンセットケーエム工業
849税込934
1個
当日出荷
ステンレス製のため、変形、錆びなどによる劣化を軽減します。コンパクトなので持ち運びも便利です。
用途境界の明示用。付属品標示盤、ピン、ピントラスコ品番250-3037材質標示盤:SUS316(粉末合金)、ピン:SUS304、表示部:ポリカーボネート長さ(mm)32.5厚さ(mm)5縦(mm)28横(mm)28
整準台用アダプター ブラケットN マイゾックス整準台用アダプター ブラケットNマイゾックス
3,498税込3,848
1個
当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合仕様ニコン用マイゾックスコード102456
シームレスパッカー FSC藤原産業シームレスパッカーFSC藤原産業
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
標尺スタンドC マイゾックス標尺スタンドCマイゾックス
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示適合ロッド60mm幅用(2個入)材質プラスチック質量(g)45マイゾックスコード217253
整準台用アダプター ブラケットS マイゾックス整準台用アダプター ブラケットSマイゾックス
3,498税込3,848
1個
当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合仕様ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用マイゾックスコード102455
マーキングプレート マー坊 剥離剤 マイゾックスマーキングプレート マー坊 剥離剤マイゾックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
MPアダプター マイゾックスMPアダプターマイゾックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。 MPアダプターは整準台に設置可能。 上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定仕様プリズムポール用寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジマイゾックスコード219523
鉄筋カラーマーカー つくし工房鉄筋カラーマーカーつくし工房
549税込604特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム長さ(mm)50適合径(Φmm)13~30
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯) ピカマーカー建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯)ピカマーカー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2110材質樹脂黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8
検出ペースト マイゾックス検出ペーストマイゾックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
鉄筋フォトマーカー マイゾックス鉄筋フォトマーカーマイゾックス(1件のレビュー)
369税込406
1セット(10個)
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
計測機器用感熱紙 TRUSCO計測機器用感熱紙TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色
ハッピーPPC厚口防水紙 マイゾックスハッピーPPC厚口防水紙マイゾックス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
計測機器用普通紙 TRUSCO計測機器用普通紙TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付 シンワ測定標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付シンワ測定
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄質量(g)スタンド:45、ピンポール:102本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
鉄筋ゲージ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]鉄筋ゲージハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用材質ステンレス厚さ(mm)1.2
自測くん アイデア・サポート自測くんアイデア・サポート
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5径(Φmm)160質量(kg)約3材質(本体)塩ビ管、モルタル材質(ベース)ステンレス材質(取手)異形鉄筋付属品巻き尺固定用クリップ
反射シート「ひかる君」 STS反射シート「ひかる君」STS(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5枚)ほか
当日出荷
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100寸法(縦×横)(mm)53×53寸法(mm)53×53
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入 シンワ測定鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入シンワ測定
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
ロッドクリップ TRUSCOロッドクリップTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
ビニールテープピンク 100m マイゾックスビニールテープピンク 100mマイゾックス
729税込802
1個
当日出荷
カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプBT-30P-100M、30mm幅、100mテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.08マイゾックスコード221395
手練り用練り混ぜ器具 マイゾックス手練り用練り混ぜ器具マイゾックス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
種別さじ
鉄筋カラーマーカー シンワ測定鉄筋カラーマーカーシンワ測定(4件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム全長(mm)約50適合サイズ(Φmm)約13~30
反射シート マイゾックス反射シートマイゾックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に寸法(mm)250×250測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
クリノメーター マイゾックスクリノメーターマイゾックス
12,980税込14,278
1個
欠品中
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量付属品ケース目盛
間隔測定桿 楕円タイプDPT型 マイゾックス間隔測定桿 楕円タイプDPT型マイゾックス
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
鉄筋マーカー たくみ鉄筋マーカーたくみ(2件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm長さ(mm)50
標本箱・標本ビン マイゾックス標本箱・標本ビンマイゾックス(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途試料のサンプル管理容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
法令許可票 「建築基準法による確認済」 40×50cm 横 シンワ測定法令許可票 「建築基準法による確認済」 40×50cm 横シンワ測定
459税込505
1個
当日出荷
表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
下水管パワーLED マイゾックス下水管パワーLEDマイゾックス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検光源パワーチップ型LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間寸法(mm)Φ44×165質量(g)(ライト)190材質ABS樹脂防水性1m付属品収納ケース、単3形乾電池×4本明るさ(Lm)200
輪尺 取手付 60cm マイゾックス輪尺 取手付 60cmマイゾックス(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
...
その他測量用品