3ページ目: レーザー距離計

127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
  • レーザー距離計 ビクセン

    レーザー距離計

    ビクセン
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
    付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122mセット内容レーザー距離計本体、セミハードケース材質(プリズム)BK7寸法(mm)107×67×39質量(g)167(電池別)精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5倍率(倍)(明視距離)6機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)バッテリーCR2電池×1個測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)コーティングマルチコート+撥油コート防塵防水性能IP54オートパワーオフ30秒電池寿命測定約5000回動作温度(℃)-10~+50ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)実視界(°)
  • アダプター BOSCH(ボッシュ)

    アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    TypeBのUSB充電器用アダプター
    適合バッテリーGLM80、GLM 100C
  • レーザー距離計 HANMATEK

    レーザー距離計

    HANMATEK
    9,298税込10,228
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK LM40D レーザー距離計の高性能仕様 LM40Dは、自己校正機能を備えた高精度レーザー距離計です。測定範囲は最大40mで、屋内・屋外問わず幅広い用途に適しています。複数測定モードで versatile な使い方 体積・面積・角度・ピタゴラス定理の測定が可能。建築・インテリア・工事現場など、さまざまなシーンで活用できます。安全なクラス2レーザー仕様 レーザー危険度はClass 2で、日常使用でも安心。目への影響を最小限に抑え、安全に測定が可能です。バッテリー内蔵で持ち運び便利 電源タイプ:バッテリー駆動。別途電池は付属せず、標準の単三電池で動作。コンパクトなサイズで持ち運びに最適です。軽量コンパクト設計で操作しやすい サイズは16mm × 9mm × 3.5mm、重量は0.300kg。手のひらに収まる軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。多様なカラーバリエーションから選択可能 カラーはDT100、DT120、DT50、DT80、LM100、LM40D、LM50、LM60D、LM80Dの全9色から選べます。好みや用途に合わせてお選びいただけます。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。品質と安全性が確認された製品です。中国製ですが、品質管理は徹底されています。
  • ゴルフレーザー距離計 HANMATEK

    ゴルフレーザー距離計

    HANMATEK
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK ゴルフレーザー距離計 GR1200 1200ヤードまでの測距が可能で、ゴルフ場での正確な距離測定を実現します。高精度なレーザー技術で、スコアアップに貢献する実用的なツールです。スロープ機能付きで実用性抜群 スロープ機能を搭載し、傾斜による距離補正が可能。 uphillやdownhillの状況でも正確な距離を把握でき、戦略的なショットをサポートします。フラッグピンロックで狙いを定める フラッグピンロック機能により、ピンの位置を正確に捉え、距離を安定して測定できます。特にラウンド中の精度を求めるプレイヤーに最適です。振動機能で測定結果を確認 測定完了時に振動機能が作動し、音声なしで結果を確認可能。静かな環境や競技会場でも邪魔にならず、使いやすい設計です。1000mの測定範囲と±1の高精度 1000mまでの測定が可能で、測定精度±1を実現。プロレベルの正確さを日常のゴルフに活かせます。充電式バッテリーで長時間使用 充電式電源を搭載しており、リチウムイオンバッテリーで長時間の使用が可能です。交換式電池不要で、環境にもやさしい設計です。CE・RoHS認証済みの安全設計 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。レーザー出力はClass 1で、安全に使用できます
  • LRF電池蓋 PBK Nikon(ニコン)

    LRF電池蓋 PBK

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF電池蓋 PBK。
    対応製品COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、Forestry Pro II J
  • LRF用電池蓋 ネジ式2 Nikon(ニコン)

    LRF用電池蓋 ネジ式2

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF用電池蓋 ネジ式2。
    対応製品COOLSHOT 40i、COOLSHOT 40ブラック
  • LRF用電池蓋 ネジ式 Nikon(ニコン)

    LRF用電池蓋 ネジ式

    Nikon(ニコン)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF用電池蓋 ネジ式。
    対応製品COOLSHOT 50i GII、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII、COOLSHOT 20ブラック
  • LRF用ケース CEJ Nikon(ニコン)

    LRF用ケース CEJ

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF用ケース CEJ。
    対応製品COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII、COOLSHOT 20ブラック
  • LRF用 ケース(CGB) Nikon(ニコン)

    LRF用 ケース(CGB)

    Nikon(ニコン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    レーザー距離計用 LRF用ケース CGB。
    対応製品COOLSHOT 40i GIIブラック
  • ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】 ショットナビ

    ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    遂にクレジットカードより小さくゴルフボール1個分の軽さを実現。ハンディ型GPSゴルフナビの最新モデルです。2.13インチディスプレイは太陽光の下でも鮮明に表示されるカラー反射型液晶を採用。さらに端末を傾けるだけでより見やすいどでか文字で表示。汎用性の高いType-C充電と使い良さも魅力。国内コースレイアウト100%収録&超高精度「マルチ衛星ナビ」を搭載し、あなたにあった最適な攻略ルートを導き出します。
    付属品充電通信用ケーブル(Type-C)、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.8×14×67.5連続使用時間(時間)GPS使用時:最大約20機能Dynamic Green Eye、Slope Direction、当日のピンポジション表示、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートビューチェンジ、どでか文字ビュー、アプリ連携、マルチ衛星測位、【新機能】テクノクラフト社製カートナビ導入コースでは当日のピンまでの距離表示が可能バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)フル充電:約4(PC経由)充電方式USB Type-C画面サイズ2.13インチデータ転送更新:PCまたはスマートフォンアプリBluetoothSmart4.0防水IPX7
  • AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 MILESEEY

    AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計

    MILESEEY
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計 。・PinPoint Green(特許技術)。・2点測定→三点間測定。・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード) 。・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)。・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍
    用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応寸法(mm)119×99×39質量(g)約356電源(V)CR-2リチウム電池(3倍率(倍)7.5測定精度±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd表示方式赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.9°対物レンズ有効径(mm)28測定距離(可能)2000ydモードスキャン:対応距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd
  • レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY

    レーザー距離計 PF1 PRO

    MILESEEY
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    ・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)
    用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
  • ディスト用三脚 120 ライカ ジオシステムズ

    ディスト用三脚 120

    ライカ ジオシステムズ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.36m~1.16m 重量1.35kg。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.36~1.16
  • レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス

    ショットナビ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    計量・コンパクトボディに宿る視認性へのこだわり。手に負担をかけない超軽量、持ち運びに便利な超小型設計。そして瞬時に読み取れる明瞭な表示。プレーの流れを妨げることなく、ストレスフリーな計測があなたのゴルフをもっと自由に。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)110倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×31×50バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径22、有効径20、ひとみ径3.3、アイレリーフ16使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.0~1,312.0yd (2.7~1,200.0m)充電時間(時間)約3充電方式USB Type-C誤差計測:±30cmレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約33000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch

    ショットナビ
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。
    付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch

    ショットナビ
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。
    付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)136倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±1mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約18000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ホワイト ショットナビ

    ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ホワイト

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用数は減少します。寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
  • GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック) ショットナビ

    GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック)

    ショットナビ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
    付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S寸法(mm)直径42×高さ12.5質量(g)24連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大12機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.2インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)
  • 携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 RF4500ズーム

    MAVEN
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    6倍-12倍ズーム。ビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力。最大測定可能距離:4500m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。スキャン機能。レチクル設定5種。5段階明度調整。300g軽量設計
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:5種類、明るさ調整:5段階、最大表示可能距離:4500m、測定可能距離:5~4100m質量(g)300電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6-12倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度300m未満:0.5m、 300~2000m:±1m、 2000~4500m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.74速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)マグネシウム/アルミニウム寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)134×80×52アイレリーフ(mm)13.5(12倍)、19(6倍)
  • 携帯型レーザー距離測定器 CRF2400 MAVEN

    携帯型レーザー距離測定器 CRF2400

    MAVEN
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    最大測定可能距離:2400m。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。赤(自動) / 黒明度調整。レチクル設定3種。226g軽量設計。スキャン機能
    用途電設業、土木建築業、災害対策・現場調査、要救助者までの距離確認、湾岸警備、花火大会やイベント計画時の安全帯確認、都市開発など仕様レチクル設定:3種類、明るさ調整:赤(自動) / 黒、最大表示可能距離:2400m、測定可能距離:5~2200m質量(g)226電源CR2乾電池1本(付属)測定範囲(℃)デジタル加速度計:±90倍率望遠:6倍精度デジタル加速度計:±0.5°測定精度200m未満:0.5m、 200~1500m:±1m、 1500~2400m:±3m対応三脚ネジ穴:○透過率(%)光:0.7速度測定反応:0.25~3秒材質(フレーム)耐衝撃性ポリカーボネート寿命電源:約2000回測定対物レンズ有効径(mm)22防塵防水性能IP67 完全防水環境温度範囲(℃)動作:-5~60サイズ(mm)109×75×47アイレリーフ(mm)13
  • フォーリッジフィルタ(L2専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(L2専用)

    レーザーテクノロジー
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)

    レーザーテクノロジー
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー

    レーザー距離計 トゥルーパルス360i

    レーザーテクノロジー
    619,800税込681,780
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
    用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3防水性躯体:IP67Bluetooth対応
  • トゥルーパルス200i レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス200i

    レーザーテクノロジー
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3質量(g)382.6電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-20 ~ +60防塵防水性能IP67測定距離50cm~2500mレーザークラス1クラス(アイセーフ)
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ディスト用三脚。レーザー距離計用三脚。別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用。屋外の足場の悪い環境での使用に最適。長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします。使用高さ0.42m~1.15m。ネジ径:1/4インチ。※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。専用収納ケース
    用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
  • レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

    タジマツール(TJMデザイン)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター。ライカ製レーザー距離計X6用アダプター。ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター。移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用。ネジ径:1/4インチ。タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
  • MAVEN 携帯型レーザー距離計 RF4500 RF1BLDシリーズ 阪神交易

    MAVEN 携帯型レーザー距離計 RF4500 RF1BLDシリーズ

    阪神交易
    117,800税込129,580
    1台
    欠品中
    最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計「MAVEN RF4500」、夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。
    仕様●最大表示可能距離:4500m●測定可能距離:5~4100m●測定精度:300m未満/0.5m、300~2000m/±1m、2000~4500m/±3m●測定反応速度:0.25~3秒●デジタル加速度計精度:±0.5°●デジタル加速度計測定範囲:±90°●望遠倍率:7倍●対物レンズ有効径:25mm●アイレリーフ:17mm●光透過率:77%●防塵防水性能:IP67完全防水●フレーム素材:マグネシウム、アルミニウム●三脚ネジ穴:〇●電源:CR2乾電池/1本(付属)●電池寿命:約3500回測定●動作環境温度:-5~60℃●重量:284g●サイズ:119×77×47mm●明るさ調整:5段階●レチクル設定:5種類
  • 超音波測定器 ロケットPRO マリン商事

    超音波測定器 ロケットPRO

    マリン商事
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    超音波測定器 ロケットPROは、子供の身体や室内の距離などを超音波の跳ね返りで測定する測定器です。簡単操作でかわいいデザインなので置き物としても置いておけます。部屋の模様替えやリフォームなどの家具の配置や大きさを測定することも可能です。
    用途子供の身体測定や物の距離を測定する際に。ホワイト×レッド電源単3電池×2本(別売り)測定単位cm測定範囲(cm)30~200以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×26測定値0.5cmきざみで測定
  • HOTO ゴルフ レーザー距離計 HOTO

    HOTO ゴルフ レーザー距離計

    HOTO
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    高低差補正機能が付いた高精度のレーザー距離計です。
    用途アウトドア用に。
  • GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン)

    GZM3ターゲットプレート

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
    用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88
  • レーザー距離計 エスコ

    レーザー距離計

    エスコ
    17,700税込19,470
    1セット
    翌日出荷
  • レーザー距離計 エスコ

    レーザー距離計

    エスコ
    94,000税込103,400
    1台
    翌日出荷
    付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
  • COOLSHOT用ソフトケース 31250 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ソフトケース 31250

    Nikon(ニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    COOLSHOT 20i GIII用のケースです。 ※標準付属品
    対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 20i GIII寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×108×45
  • レーザー距離計 ライトスピード Bushnell(ブッシュネル)

    レーザー距離計 ライトスピード

    Bushnell(ブッシュネル)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。
    仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992gアズワン品番65-2763-96
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」

    ショットナビ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)48連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
  • レーザー距離計 イチネンTASCO

    レーザー距離計

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
    測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5
  • レーザーレンジメーター PD-E ヒルティ(HILTI)

    レーザーレンジメーター PD-E

    ヒルティ(HILTI)
    269,800税込296,780
    1セット
    8日以内出荷
    測定精度±1mm測定単位1mm測定範囲(m)~200
  • トゥルーパルス用チタン三脚 レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス用チタン三脚

    レーザーテクノロジー
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ヨークLブラケット レーザーテクノロジー

    ヨークLブラケット

    レーザーテクノロジー
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計