絞り込み
測定精度(mm)
  • ±1.5(1)
測定範囲(m)
  • 50(1)
測定単位
  • 0.1°(1)
  • 0.5mm(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • ショットナビ(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • レーザーテクノロジー(9)
  • シンワ測定(5)
  • ライカ ジオシステムズ(4)
  • MILESEEY(4)
  • エスコ(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • マキタ(3)
  • STS(3)
  • カスタム(2)
  • Bushnell(ブッシュネル)(2)
  • MAVEN(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 日動工業(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • Canon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
±1.5(1)
  • レーザー距離計 イチネンTASCO

    レーザー距離計

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
    測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計