絞り込み
測定精度(mm)
  • ±0.1(1)
  • ±500(2)
  • ±1000(2)
測定範囲(m)
  • 1005.84(2)
  • 1189(1)
  • 1828.8(1)
ブランド
  • MILESEEY
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • Bushnell(ブッシュネル)(3)
  • HANMATEK(2)
  • MAVEN(2)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • STS(3)
  • エスコ(4)
  • カスタム(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ショットナビ(26)
  • シンワ測定(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • ビクセン(2)
  • マキタ(3)
  • ライカ ジオシステムズ(4)
  • レーザーテクノロジー(10)
  • 日動工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定精度(mm)」から絞り込む
±0.1(1)
±500(2)
±1000(2)
  • タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY

    タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計

    MILESEEY
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    6日以内出荷
    ・世界中の43,000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン。・グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離。・回転スイッチによるSmartSlop補正。・600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度。・あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード
    用途距離計電源充電式リチウムイオン倍率(倍)6測定精度±0.5yd機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1300yd表示単位ヤード/メートルモードBall-to-Pin:対応バッテリー容量(mAh)1000補正機能SmartSlope距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大600ydタッチスクリーン2.13インチ AMOLED
  • ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY

    ゴルフ距離計 IONME2

    MILESEEY
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    ・Ball to Pinモード (3点間距離計測)。・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)。・PinPoint Green(特許技術)。・レイン&フォグモード。・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)
    用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応寸法(mm)95.8×31×44電源リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)倍率(倍)6測定精度±0.5yd表示方式デュアルカラーOLED(赤/緑)機能フラッグロック/振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1100yd距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd
  • レーザー距離計 PF1 PRO MILESEEY

    レーザー距離計 PF1 PRO

    MILESEEY
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    6日以内出荷
    ・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)
    用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
  • AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 MILESEEY

    AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計

    MILESEEY
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    ・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計 。・PinPoint Green(特許技術)。・2点測定→三点間測定。・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード) 。・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)。・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍
    用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応寸法(mm)119×99×39質量(g)約356電源(V)CR-2リチウム電池(3倍率(倍)7.5測定精度±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd表示方式赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.9°対物レンズ有効径(mm)28測定距離(可能)2000ydモードスキャン:対応距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計