絞り込み
測定精度(mm)
- ±1000(1)
測定範囲(m)
- 2195(1)
測定単位
- 0.1m(1)
ブランド
- レーザーテクノロジー
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- ショットナビ(10)
- Nikon(ニコン)(8)
- シンワ測定(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エスコ(4)
- マキタ(3)
- STS(3)
- カスタム(2)
- ライカ ジオシステムズ(2)
- Bushnell(ブッシュネル)(2)
- サンワサプライ(1)
- 日動工業(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- Canon(1)
- イチネンTASCO(1)
- ビクセン(1)
- グッドマン(1)
- ブランドをもっと見る
「測定精度(mm)」から絞り込む
±1000(1)

レーザー距離計 トゥルーパルスL2
レーザーテクノロジー¥189,800税込¥208,7801台欠品中直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36
フォーリッジフィルタ(L2専用)
レーザーテクノロジー¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)
レーザーテクノロジー¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
スーパーリフレクト300
レーザーテクノロジー¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300)タイプ防水