絞り込み
測定範囲(m)
- 600(1)
- その他(1)
測定単位
- 1m/1yd(1)
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(1)
- ショットナビ(27)
- Nikon(ニコン)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- レーザーテクノロジー(10)
- シンワ測定(6)
- エスコ(4)
- ライカ ジオシステムズ(4)
- MILESEEY(4)
- マキタ(3)
- STS(3)
- Bushnell(ブッシュネル)(3)
- カスタム(2)
- ビクセン(2)
- MAVEN(2)
- サンワサプライ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「測定精度(mm)」から絞り込む

携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600
日動工業¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)黒レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1