絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーボンド(64)
- 信越化学工業(59)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12)
- コクゴ(6)
- エスコ(4)
- 日本ヘルメチックス(4)
- コニシ(3)
- 隆成コミュニティ(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- TRUSCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 藤倉化成(1)
- ORAPI(1)
- ダウ・東レ(1)
- エルベール(1)
エコロジープロダクト

紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。トラスコ品番345-8452色青容量(g)330主成分アクリルゴム粘度(Pa・s)23危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥6,498税込¥7,1481本当日出荷金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
210S スリーシートパッキン
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781箱(5枚)3日以内出荷接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。寸法安定性は極めて良好です。中面圧用タイプです。用途各種フランジのパッキントラスコ品番548-0009厚さ(mm)1.0(±0.1)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶5日以内出荷乾性シール剤です。用途メンテナンス等剥離が必要な際のシール。トラスコ品番813-0509色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1207F
スリーボンド¥7,698税込¥8,4681本当日出荷耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
多用途シール剤(防カビ)
エスコ¥490税込¥5391本翌日出荷防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)65使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間-硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,198税込¥4,6181本当日出荷成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂色紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から21日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
420ml ガスケット固着防止剤
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌々日出荷焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。エスコ品番EA920TA-7耐熱温度(℃)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
TB1102D
スリーボンド¥8,898税込¥9,7881缶(1kg)5日以内出荷不乾性シール剤です 耐水性・耐油性を必要とするもののシールトラスコ品番813-0508色銀使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーリング 一般工業用(難燃用)
信越化学工業¥4,419税込¥4,8611本当日出荷一般工業用シーリング材です。UL認定品です。用途難燃用シーリング材。トラスコ品番492-1089材質主成分:シリコーン色グレー質量(g)165容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
万能シーリング剤
信越化学工業¥1,775税込¥1,9531本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン色赤質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥3,898税込¥4,2881本(100g)7日以内出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。色透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥15,980税込¥17,5781ケース(100g×20本)5日以内出荷使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観緑色切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)危険物の性状非水溶性
型取りRTV縮合用プライマー
信越化学工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(500g)ほか12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から32日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1314S(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥58,980税込¥64,8781箱(1kg×10缶)9日以内出荷付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から29日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)3.6密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)23添加量CAT-1417-30(5.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から12日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
液状ガスケット 1208B
スリーボンド¥5,798税込¥6,3781本当日出荷電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364色白タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1206D 変成シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番547-9963色灰容量(mL)330タイプ変成シリコーン使用温度範囲(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1206D
スリーボンド¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9826色灰容量(g)250主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
液状ガスケット 1121C
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781缶当日出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375色灰容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1102
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781缶5日以内出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785色黄容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1216B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本欠品中耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット 1215B
スリーボンド¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781缶4日以内出荷溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723色灰使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性フッ素系液状ガスケット 1117
スリーボンド¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。用途インテークマニホールド用シール剤。トラスコ品番577-8605色黒容量(g)300主成分フッ素系樹脂粘度(Pa・s)57危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1217B
スリーボンド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。トラスコ品番553-1368色赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1227D
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。トラスコ品番553-1370色黒容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1184E
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781缶5日以内出荷多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。トラスコ品番552-9802色黒使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)1主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)8.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1207C
スリーボンド¥7,498税込¥8,2481本当日出荷速硬化・耐冷却液性良好・赤褐色の商品です。トラスコ品番552-9878色赤褐色容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g![熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835120-241122-02.jpg)
熱伝導性接着剤 LOー880(383)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1箱(300mL×2本)欠品中トラスコ品番151-7157危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性
変成シリコーン
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物
ボンド SL220LB シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥139,800税込¥153,7801箱(333mL×20本)5日以内出荷低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度15~30Pa・s危険等級Ⅲ色調ブラック危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥159,800税込¥175,7801箱(120mL×20本)5日以内出荷速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級Ⅲ色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボンド SL210C シリル基末端ポリマー系接着剤
コニシ¥169,800税込¥186,7801箱(333mL×20本)4日以内出荷透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)404寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320粘度25~50Pa・s危険等級Ⅲ色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6660mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
051 OXYSEAL
ORAPI¥19,980税込¥21,9781本(100mL×1本)5日以内出荷非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。 液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール色白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
一液型RTVゴム プラスチック接着
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1本(100g)ほか12日以内出荷から62日以内出荷低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています用途プラスチック樹脂の接着・シールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着色灰硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)―











![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)



















![熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835120-241122-02.jpg)














![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)