絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(14)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(3)
硬化時間
  • 1日以上(7)
  • 1~2時間(3)
  • 3~4時間(3)
  • 60分以内(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • 家庭化学
  • モノタロウ(1)
  • 菊水化学工業(29)
  • マツモト産業(18)
  • ヤブ原産業(14)
  • トーヨーマテラン(9)
  • 日本化成(6)
  • 日本ジッコウ(5)
  • アサヒペン(4)
  • オバナヤ・セメンテックス(4)
  • タイムケミカル(3)
  • サンホーム(3)
  • レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(3)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 四国化成(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 陽光物産(2)
  • 小野田ケミコ(2)
  • ABC商会(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グレー系
グレー系(14)
ブラック系
ブラック系(1)
ホワイト系
ホワイト系(3)
モルタル接着強化剤 家庭化学モルタル接着強化剤家庭化学(66件のレビュー)
529税込582
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
超速乾60分モルタル 家庭化学超速乾60分モルタル家庭化学(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10kg×2袋)
当日出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
水中モルタル 家庭化学水中モルタル家庭化学(7件のレビュー)
869税込956
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷
水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30硬化時間(分)水中:180、空気中:30危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
流し込みモルタル 家庭化学流し込みモルタル家庭化学(10件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。グレー硬化時間(分)120仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm適応下地モルタル、コンクリート面
耐火モルタルS 家庭化学耐火モルタルS家庭化学(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(4kg)
当日出荷
耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。特性耐火仕様耐火成分耐火モルタル、骨材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50耐熱温度(℃)1200硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントモルタル仕上げ用 家庭化学インスタントモルタル仕上げ用家庭化学(11件のレビュー)
959税込1,055
1袋(3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替えブロック表面の化粧仕上げ土間、テラス作りに硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
モルタル改良剤 家庭化学モルタル改良剤家庭化学(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)ほか
当日出荷
接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
用途モルタル接着不良の改良。仕様アクリル系共重合体、水成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)90×200使用の目安モルタル20kgにつき1kg危険物の類別非危険物
土間モルタル 家庭化学土間モルタル家庭化学(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分グレー硬化時間(分)150仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
モルタル壁 家庭化学モルタル壁家庭化学(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。グレー硬化時間(分)150仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
斜面を作れるモルタル シャーメン 家庭化学斜面を作れるモルタル シャーメン家庭化学
749税込824
1袋(3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
斜面が型枠なしで簡単に作れる!特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤材質ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×300×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1600cm2適応下地モルタル、コンクリート面
ブロックレンガモルタル 家庭化学ブロックレンガモルタル家庭化学
939税込1,033
1袋(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル
グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×370×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個適応下地ブロック、レンガ
モルタルパテ 家庭化学モルタルパテ家庭化学(1件のレビュー)
749税込824
1個(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途コンクリートモルタル廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート
モルタル急硬パテ 家庭化学モルタル急硬パテ家庭化学
619税込681
1袋(320g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
グレー硬化時間(分)180仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントモルタル下地用 家庭化学インスタントモルタル下地用家庭化学(1件のレビュー)
839税込923
1袋(3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
ブロックレンガモルタル 家庭化学ブロックレンガモルタル家庭化学(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10kg×2袋)
当日出荷
付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
用途ブロック、レンガ積み用モルタル。グレー仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
モルタル用ボンド モルボンド 家庭化学モルタル用ボンド モルボンド家庭化学(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
用途セメント用混和剤特性防水仕様エマルジョン系セメント混和剤成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×230×30危険物の類別非危険物
モルタル軽量パテ 家庭化学モルタル軽量パテ家庭化学
799税込879
1袋(300g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
グレー仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40硬化時間(分)180危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
ノンスリップモルタル 家庭化学ノンスリップモルタル家庭化学
799税込879
1袋(2kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。
用途床面、土間廻りの補修。 危険防止対策品。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×250×60危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約350×700mm適応下地モルタル、コンクリート面

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

モルタル