絞り込み
適用畳数
- 14
- 2~6(1)
- 4.5(3)
- 4.5~8(1)
- 6(153)
- 8(252)
- 10(122)
- 12(181)
- 18(1)
- 20(1)
調光の可否
- ×(2)
- ○(8)
光色
- その他(1)
- 昼光色(33)
- 昼白色(3)
- 温白色(1)
- 電球色(33)
光束(Lm)
- 5000~6000未満(18)
- 6000~7000未満(7)
調色の可否
- ○(10)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(12)
- 90以上(20)
80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(3)
セット品
電圧(V)
- 100(20)
100
色温度(K)
- 3000~5000未満(23)
- 5000~6500未満(28)
- 6500以上(31)
- ~3000未満(25)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
明るさタイプ(Lm)
- 5800(3)
- 6099(1)
5800・6099
消費電力(W)
- 40~50未満(24)
- 43.5(100V)(1)
- 50~60未満(12)
40~50未満・43.5(100V)・50~60未満
ブランド
- DAIKO(大光電機)(2)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- コイズミ照明(2)
- 東芝(2)
- 東芝ライテック(1)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・コイズミ照明・東芝・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(14)
再生紙使用マーク適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適用畳数」から絞り込む
2~6(1)
4.5(3)
4.5~8(1)
6(153)
8(252)
10(122)
12(181)
14
18(1)
20(1)

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングライト 調光 調色
東芝¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)器具・セットセット品待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否○エコロジー商品省エネ
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト14畳用
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可
LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(。リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。色チャコールブラック質量(g)1690定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ560×-×102定格電源電圧AC100V光源寿命40000時間光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台60日以内出荷端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷から60日以内出荷清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥72,980税込¥80,2781台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.4取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)534ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷仕様調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)50スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.6皮相電力(VA)51(100V)光束(Lm)5530LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~14傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
心地いいあかり 14畳用
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170消費電力(W)58適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可
LEDシーリングライト
東芝ライテック¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100器具・セットセット品調光の可否可調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
LEDシーリング調光調色機能付き(14畳用)
東芝¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。リモコン操作にて連続調光(約5%~100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能。壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。消費電力(W)140.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ560×118全光束(Lm)6099平均演色評価数Ra85色温度(K)昼光色(6500)~電球色(2700)光源色昼白色光源寿命40000時間適用畳数~14調色の可否ありエコロジー商品省エネ
リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード付属品専用リモコン送信器:同梱仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から60日以内出荷風格ある自然木をおしみなく使ったあかり。 立体感あふれる意匠に仕上げました。セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)3.1色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)144電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷余分な装飾を持たないプレーンなデザイン。仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)580材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5820調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台90日以内出荷余分な装飾を持たないプレーンなデザイン。仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)580材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5820調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。仕様調光器:不可質量(kg)2.3取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)636材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5880調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から90日以内出荷上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。仕様調光器:不可質量(kg)2.3取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)636材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5880調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷仕様調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。仕様調光器:不可材質飾:樹脂(クローム色)質量(kg)2.6取付クイックA高さ(mm)110種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)679材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.4材質(枠)木材(エボニーブラウン色)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコン付グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5900調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台90日以内出荷エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。仕様調光器:不可材質飾:樹脂(クローム色)質量(kg)2.6取付クイックA高さ(mm)110種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)679材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.4材質(枠)木材(エボニーブラウン色)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5900調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980税込¥52,7781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)50スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)チェリーエネルギー消費効率(Lm/W)104.2皮相電力(VA)51(100V)光束(Lm)5210LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~14傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980税込¥52,7781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)50スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)エボニーブラウンエネルギー消費効率(Lm/W)104.2皮相電力(VA)51(100V)光束(Lm)5210LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~14傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥72,980税込¥80,2781台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム白木色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光率(%)1~100傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台欠品中角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ