絞り込み
適用畳数
- 6(3)
- 8(3)
- 12(4)
- 14(2)
調光の可否
- ×(4)
- ○(4)
光色
- 昼光色(6)
- 昼白色(4)
- 電球色(5)
光束(Lm)
- 1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
調色の可否
- ×(4)
- ○(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(7)
80~90未満
器具・セット
- セット品(4)
セット品
色温度(K)
- 3000~5000未満(4)
- 5000~6500未満(4)
- 6500以上(3)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
- 100(5)
100
明るさタイプ(Lm)
- 600(2)
- 1200(2)
- 2000(2)
- 3300(2)
- 4000(2)
- 5200(3)
- 5800(2)
600・1200・2000・3300・4000・5200・5800
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(2)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オーム電機(7)
- 栄興電器(4)
- 東芝ライテック(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- コイズミ照明(2)
- 東芝(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- スワン電器(1)
- タキズミ(TAKIZUMI)(1)
- 東京メタル(1)
「適用畳数」から絞り込む
6(3)
8(3)
12(4)
14(2)

LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否×
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌々日出荷発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
小型シーリングライト 薄形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から翌々日出荷天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度昼白色器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品長寿命
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ