絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 14.5(1)
  • 17.5(1)
先端角(°)
  • 75
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(22)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(48)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(199)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 20(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(3)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
全長(mm)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
  • WEBA(2)
  • 富士元工業(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • THECUT(1)
  • 中京(1)
WEBA・富士元工業・PROCHI(プロチ)・THECUT・中京
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSS カウンターシンク75° PROCHI(プロチ)

    HSS カウンターシンク75°

    PROCHI(プロチ)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    ノンコーティングのカウンターシンクです。
    用途面取り加工用。
  • HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
  • HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃

    WEBA
    7,188税込7,907
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • ガイド付きカク面ビット 中京

    ガイド付きカク面ビット

    中京
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
    刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)