絞り込み
ブランド
  • WEBA(2)
  • 富士元工業(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • THECUT(1)
  • 中京(1)
先端角(°)
  • 75
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(13)
  • 34(1)
  • 40(4)
  • 45(23)
  • 60(48)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 90(209)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 14.5(1)
  • 17.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 20(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(3)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
その他・ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・120~140未満・140~160未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
特価
本日3月16日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面面 富士元工業面面富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
スーパー面取丸 THECUTスーパー面取丸THECUT
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
ガイド付きカク面ビット 中京ガイド付きカク面ビット中京
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃WEBA
7,188税込7,907
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
HSS カウンターシンク75° PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク75°PROCHI(プロチ)
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工用。

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター