絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.45
- 1.5(57)
- 2(71)
- 2.5(57)
- 2.8(54)
- 3(29)
- 3.2(60)
- 3.5(56)
- 3.8(59)
- 4(39)
- 4.2(28)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(30)
- 8(46)
- 10(61)
- 10.4(26)
- 16(32)
- 16.5(27)
- 20(33)
- 25(44)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 90(7)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(1)
刃数
- 4(7)
- 5(1)
全長(mm)
- 70~80未満(7)
- 90~100未満(1)
ブランド
- 日進(7)
日進

面取りカッター SPMF4-8
日進¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
面取りカッター SPMF4-6
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-4
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-6
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-4
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-8
日進¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ