絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2
- 1.5(59)
- 2(69)
- 2.5(60)
- 2.8(50)
- 3.2(62)
- 3.5(56)
- 3.8(51)
- 4(41)
- 4.2(30)
- 5(35)
- 6(43)
- 6.3(33)
- 8(40)
- 10(60)
- 10.4(30)
- 16(35)
- 16.5(31)
- 20(33)
- 20.5(30)
- 25(49)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 90(8)
- 140(5)
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(8)
- 20(2)
刃数
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(6)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 140~160未満(2)
10~20未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・140~160未満
ブランド
- イワタツール(5)
- 協和精工(4)
- WEBA(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
イワタツール・協和精工・WEBA・RYOCO(菱高精機)

HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
超硬裏面取りカッター
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬裏面取りカッター
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ