絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12
- 1.5(53)
- 2(66)
- 2.5(57)
- 2.8(47)
- 3.2(58)
- 3.5(53)
- 3.8(47)
- 4(36)
- 4.2(29)
- 5(32)
- 6(36)
- 6.3(31)
- 8(34)
- 10(52)
- 10.4(28)
- 16(29)
- 16.5(29)
- 20(27)
- 20.5(28)
- 25(41)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(3)
- 90(7)
- 120(2)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(9)
刃数
- 2(3)
- 3(6)
- 6(1)
- 7(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(5)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- イワタツール(2)
- 岡崎精工(2)
- EARTH MAN(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ハウスビーエム(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
FKD(フクダ精工)・イワタツール・岡崎精工・EARTH MAN・S&K(三興製作所)・スターエム・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ハウスビーエム・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・ギガ・セレクションーリミテッド

カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,998税込¥9,8981本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
4枚刃超硬面取りカッター
ギガ・セレクションーリミテッド¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ