絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.8
- 1.5(9)
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3.2(8)
- 3.5(7)
- 3.8(6)
- 4.2(4)
- 6(5)
- 6.3(6)
- 8(6)
- 8.3(5)
- 10(8)
- 10.4(5)
- 12.4(5)
- 15(4)
- 16.5(5)
- 20(5)
- 20.5(5)
- 25(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(1)
- 90(6)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 8(5)
- 10(1)
刃数
- 3(5)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- ALPEN(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RUKO(1)
- イリックス(1)
- ノガ(2)
ALPEN・OSG(オーエスジー)・RUKO・イリックス・ノガ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)
RUKO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ