絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 1.5(12)
- 2(12)
- 2.5(10)
- 2.8(9)
- 3.2(11)
- 3.5(10)
- 3.8(9)
- 6(8)
- 6.3(11)
- 8(9)
- 8.3(8)
- 10(14)
- 10.4(9)
- 12(5)
- 12.4(8)
- 16(8)
- 16.5(9)
- 20(8)
- 20.5(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(3)
- 90(14)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(11)
- 12(4)
- MT2(1)
刃数
- 3(9)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(8)
全長(mm)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- モノタロウ(2)
- イリックス(3)
- ノガ(3)
- TRUSCO(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- ノーブランド(1)
- プラス工具(1)
- NTツール(1)
- ウォーターミルズ(1)
モノタロウ・イリックス・ノガ・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・ノーブランド・プラス工具・NTツール・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
3枚刃 不等分割カウンターシンクセット
ウォーターミルズ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット(5本)4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ