絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.8
  • 1.5(51)
  • 2(64)
  • 2.5(54)
  • 2.8(47)
  • 3.2(56)
  • 3.5(51)
  • 4(31)
  • 4.2(27)
  • 5(28)
  • 6(33)
  • 6.3(28)
  • 8(32)
  • 10(50)
  • 10.4(24)
  • 16(26)
  • 16.5(25)
  • 20(27)
  • 20.5(24)
  • 25(36)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 82(2)
  • 90(31)
  • 100(2)
  • 120(5)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 10(36)
  • 12(1)
刃数
  • 3(38)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(13)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(33)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • RUKO(3)
  • TRUSCO(4)
  • WEBA(16)
  • イリックス(3)
  • イワタツール(3)
  • ウォーターミルズ(1)
  • グーリング(4)
  • ノガ(3)
  • プラス工具(1)
  • マパール(3)
  • ワルター(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・RUKO・TRUSCO・WEBA・イリックス・イワタツール・ウォーターミルズ・グーリング・ノガ・プラス工具・マパール・ワルター・協和精工・大洋ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

    WEBA
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンク

    ウォーターミルズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ワルター

    カウンターシンク

    ワルター(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート

    プラス工具
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃

    WEBA
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
  • 超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール

    超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC

    大洋ツール
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク

    グーリング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
  • Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング

    Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り

    グーリング
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
  • 超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)

    超硬ミニWR面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
  • HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用

    WEBA
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用

    WEBA
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途皿ザグリ加工に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°

    WEBA
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19075-1 75°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75
  • HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19075-0 75°3枚刃

    WEBA
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃タイプの75°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)75

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)