絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 1.5(53)
  • 2(66)
  • 2.5(57)
  • 2.8(48)
  • 3.2(58)
  • 3.5(53)
  • 3.8(48)
  • 4.2(29)
  • 5(32)
  • 6(36)
  • 6.3(31)
  • 8(34)
  • 10(52)
  • 10.4(28)
  • 16(29)
  • 16.5(29)
  • 20(27)
  • 20.5(28)
  • 25(41)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 60(7)
  • 90(12)
  • 118(1)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(5)
  • 10(16)
  • 12(8)
刃数
  • 2(1)
  • 3(23)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • その他(3)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(14)
  • 70~80未満(14)
  • 120~140未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・120~140未満
ブランド
  • WEBA(10)
  • 協和精工(5)
  • イワタツール(4)
  • 大洋ツール(4)
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
  • イリックス(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • ノガ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • GranGear(グランギア)(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
WEBA・協和精工・イワタツール・大洋ツール・岡崎精工・グーリング・イリックス・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・ノガ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・GranGear(グランギア)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)

    ステンレス用六角軸面取りドリル

    GranGear(グランギア)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
    用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • シーターカット CCT 大洋ツール

    シーターカット CCT

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
    用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
  • 超硬面取りカッター 協和精工

    超硬面取りカッター

    協和精工(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径部品や深堀の面取り加工に最適。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • CBN裏面取りカッター 協和精工

    CBN裏面取りカッター

    協和精工
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材の裏面取り加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNネジ切カッター 協和精工

    CBNネジ切カッター

    協和精工
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
  • CBN3枚刃面取リカッター 協和精工

    CBN3枚刃面取リカッター

    協和精工
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • 超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)

    超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT

    S&K(三興製作所)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
    用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
  • 超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)

    超硬ミニWR面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
  • HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃

    WEBA
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60
  • HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

    WEBA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)