カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8
- 1.5(53)
- 2(66)
- 2.5(57)
- 2.8(46)
- 3.2(58)
- 3.5(53)
- 3.8(47)
- 4(36)
- 4.2(29)
- 5(32)
- 6(36)
- 6.3(31)
- 10(52)
- 10.4(28)
- 16(29)
- 16.5(29)
- 20(27)
- 20.5(28)
- 25(41)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(7)
- 90(13)
- 118(1)
- 120(3)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(10)
- 6.35(1)
- 8(14)
- 10(2)
- 12(6)
- 16(2)
刃数
- 1(2)
- 2(2)
- 3(14)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(11)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(12)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満
ブランド
- 岡崎精工(7)
- 大洋ツール(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- イワタツール(2)
- グーリング(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- イリックス(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
- ノガ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NTツール(1)
- アサヒ工具(1)
- 協和精工(1)
- 第一ツール(1)
- GranGear(グランギア)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
岡崎精工・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・イワタツール・グーリング・EIKO(栄工舎)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・イリックス・S&K(三興製作所)・スターエム・TRUSCO・ノガ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTツール・アサヒ工具・協和精工・第一ツール・GranGear(グランギア)・ギガ・セレクションーリミテッド

カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター
協和精工¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
超硬ミニWR面取カッターロング
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
4枚刃超硬面取りカッター
ギガ・セレクションーリミテッド¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ