絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 2.8(4)
  • 3.2(4)
  • 3.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(4)
  • 6.3(6)
  • 8.3(7)
  • 10(1)
  • 10.4(7)
  • 11.5(1)
  • 12.4(7)
  • 15(1)
  • 16.5(7)
  • 20.5(7)
  • 25(7)
  • 31(7)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(10)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
刃数
  • 3(6)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(3)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
全長(mm)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(7)
  • 400~450未満(1)
  • 600~650未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(4)
  • 富士元工業(61)
  • エスコ(48)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(31)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • ToYo TooL(18)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • 大洋ツール(15)
  • TRUSCO(13)
  • ワルター(13)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • RUKO(10)
  • PROCHI(プロチ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • チップフックセット ノガ

    チップフックセット

    ノガ
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
    用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • 重量級 回転ドライブ外径面取り ノガ

    重量級 回転ドライブ外径面取り

    ノガ
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途パイプ・丸棒の外径面取りに。付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)トラスコ品番304-3631質量(g)116ハンドルNG3000切刃形状その他
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    重量級 回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途手首が疲れないカウンターシンク。付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)トラスコ品番304-3622質量(g)124ハンドルNG3000切刃形状その他
  • ロータドライブ外径面取り ノガ

    ロータドライブ外径面取り

    ノガ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート

    ノガ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • 凸面セラカット ノガ

    凸面セラカット

    ノガ
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
    付属品ブレードCR2200仕様セラカットハンドルCR2100付トラスコ品番798-2615材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック切刃形状その他適合ハンドルCR2100
  • 凹面セラカット ノガ

    凹面セラカット

    ノガ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    全てのプラスチックや柔かい金属の曲面や小さな突起部などのバリ取りに適しています。 R15mm の凹面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
    付属品ブレードCR2500トラスコ品番798-2640材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック切刃形状その他適合ハンドルCR2100
  • カウンターシンクセット ノガ

    カウンターシンクセット

    ノガ
    39,980税込43,978
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • カウンターシンク(外径面取り用) ノガ

    カウンターシンク(外径面取り用)

    ノガ
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンクセット ノガ

    カウンターシンクセット

    ノガ
    24,980税込27,478
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • CJX新世代型カウンターシンクセット ノガ

    CJX新世代型カウンターシンクセット

    ノガ
    29,980税込32,978
    1セット(6本)ほか
    5日以内出荷
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート

    ノガ
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート

    ノガ
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • スパイダーバー160 ノガ

    スパイダーバー160

    ノガ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9026材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー110 ノガ

    スパイダーバー110

    ノガ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。トラスコ品番856-9025材質本体:鋳物、刃:ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • スパイダーバー替刃 ノガ

    スパイダーバー替刃

    ノガ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000材質ステンレス切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
  • ミニ凸面セラカット ノガ

    ミニ凸面セラカット

    ノガ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。
    付属品ブレードCR1550トラスコ品番818-7076材質セラミックブレード切刃形状その他適合ハンドルCR1400適合替刃CR1550
  • カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) ノガ

    カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)

    ノガ
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    材質ブレード(刃):ハイス鋼先端角(°)90面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク内径・外径面取り用 ノガ

    カウンターシンク内径・外径面取り用

    ノガ
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク(内径面取り用) ノガ

    カウンターシンク(内径面取り用)

    ノガ
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • 超硬カウンターシンク ノガ

    超硬カウンターシンク

    ノガ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
    用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。仕様3枚刃材質超硬(K20)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)