カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(1)
- 11(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 23.88(1)
先端角(°)
- 45(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
刃数
- 1(3)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(2)
材質
- その他(3)
- サーメット(5)
- ハイス(2)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(7)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(6)
- 180~200未満(5)
10~20未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・180~200未満
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(4)
- 富士元工業(61)
- エスコ(48)
- WEBA(46)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(21)
- ToYo TooL(18)
- RS PRO(16)
- イリックス(15)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- ワルター(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- PROCHI(プロチ)(10)
- ブランドをもっと見る

面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
スーパー面取り丸 旋盤用ZERO
THECUT(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
両面取りカッター
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
スーパー面取丸 MINI-ZERO
THECUT¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現寸法L(mm)80寸法d(mm)8
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
THECUT¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!刃数2寸法L2(mm)7
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
THECUT¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用
THECUT¥67,980~税込¥74,778~1本3日以内出荷油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
スーパー面取丸 MINI-ZERO
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
可変式面取りカッター MTAC
THECUT¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能。独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易。測面取りに加え穴面取りも可能寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
表裏面取りカッター
THECUT¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
スーパー面取り丸ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
シート面カッター
THECUT¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
シート面カッター ヘリカル加工用
THECUT¥62,980~税込¥69,278~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他加工内容穴面取り
シート面カッター Mネジ用
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他
チタンコーティング カウンターシンク
THECUT¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
カウンターシンク(3枚刃)90°
THECUT¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる材質ハイス先端角(°)90切刃形状3枚刃加工内容穴面取り
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ