絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
ブランド
ワルター・タイテックス・FKD(フクダ精工)・TRUSCO・EFFORT(エホート)・EARTH MAN・RIDGID(日本エマソン)・イワタツール・BROWN(ブラウン/平井工具)
「先端角(°)」から絞り込む

センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
インナーリーマー
EARTH MAN¥2,198税込¥2,4181本当日出荷パイプなどの切断面内部をスピーディーに面取りできる/チャックでもスリップしない六角軸用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの内部面取り加工に適合本体電動ドリル使用可能径(Φ)3~15mmアズワン品番64-9605-27
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
クッションパワーリーマ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm
EFFORT(エホート)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
MC 面取リーマ
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
パワーリーマ
BROWN(ブラウン/平井工具)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷通常のバーハンドルタイプに比べ、ドライバーハンドルの為、握りやすく廻しやすくなっております。用途アルミ・薄鋼板(0.8mmまで)・木材・プラスチックなどの穴の修正や拡大に使えます。
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ