絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 14~28(1)
- 16~32(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 14~28(1)
- 16~32(1)
全長(mm)
- 79.4(1)
- 87.4(1)
- 123.5(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 200
- 50(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 2000(1)
- 2500(3)
- 3000(3)
- 3600(3)
- 4000(1)
- 4800(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
常用トルク(N・m)
- 1750(1)
- 2370(1)
外径(Φmm)
- 128(1)
- 152(1)
128・152
許容偏角(°)
- 1(2)
1
許容偏心(mm)
- 0.254(1)
- 0.381(1)
0.254・0.381
ブランド
- KANA(片山チエン)(1)
- 椿本チエイン(1)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン
チェーンカップリングとは、2つの軸を直結して回転を伝達するために使われるカップリングのうち、たわみ型に属するカップリング。たわみ型には軸同士の芯のずれを吸収して伝達できるという特徴があります。同じくたわみ型に属するばねやゴムなどのカップリングと比べて、チェーンカップリングは伝達能力が高く、構造も簡単です。チェーン部分の素材は、金属以外にも樹脂製などがあります。食品機械との相性がよい潤滑油不要タイプや、耐熱性の高いものなど種類も多く展開。
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
14~28(1)
16~32(1)

標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)
椿本チエイン¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から92日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ