絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
39.6・61・69・77・86・96・103.4・107・109.5・115.7・121.6・128・134.1・152・170・203・233・256・304・341・外径(Φmm)をもっと見る
許容偏心(mm)
0.1・0.19・0.254・0.318・0.381・0.508・0.635・0.762・1.016・1.27
チェーンカップリングとは、2つの軸を直結して回転を伝達するために使われるカップリングのうち、たわみ型に属するカップリング。たわみ型には軸同士の芯のずれを吸収して伝達できるという特徴があります。同じくたわみ型に属するばねやゴムなどのカップリングと比べて、チェーンカップリングは伝達能力が高く、構造も簡単です。チェーン部分の素材は、金属以外にも樹脂製などがあります。食品機械との相性がよい潤滑油不要タイプや、耐熱性の高いものなど種類も多く展開。
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む

ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
ローラチェーンカップリング(本体)
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。許容偏角(°)1種類本体のみ材質(ハブ)炭素鋼
チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷異なったシャフト径の動力を伝達することができます。 チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。
チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から92日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ