絞り込み
外径(Φmm)
許容偏角(°)

標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
カップリングケース 両側Oリングシール式
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
カップリングケース
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。 チエーンカップリング専用ケースです。用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース
椿本チエイン¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から22日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4