絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4
  • 6(54)
  • 8(70)
  • 10(74)
  • 11(69)
  • 12(90)
  • 14(97)
  • 15(90)
  • 16(96)
  • 17(57)
  • 18(81)
  • 19(84)
  • 20(90)
  • 22(79)
  • 24(72)
  • 25(91)
  • 28(74)
  • 30(67)
  • 32(58)
  • 35(60)
  • 38(43)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(28)
  • 4.5(2)
  • 5(24)
  • 6(26)
  • 6.35(13)
  • 7(8)
  • 8(22)
  • 9(4)
  • 9.525(8)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.15(1)
  • 0.25(3)
  • 0.4(1)
  • 0.6(11)
  • 0.7(4)
  • 1(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.2(1)
  • 3(3)
  • 3.3(2)
  • 5(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 19(14)
  • 19.6(2)
  • 20(3)
  • 22.2(1)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 27(4)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 10.5(1)
  • 12.4(1)
  • 13.5(1)
  • 15.8(2)
  • 16.2(1)
  • 16.7(2)
  • 16.9(1)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 18.8(1)
  • 19.35(2)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 23.1(2)
  • 23.2(2)
  • 25.7(2)
  • 25.9(2)
  • 27(2)
  • 32.2(2)
  • 42(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 10000(11)
  • 16000(1)
  • 18000(1)
  • 19000(1)
  • 20000(1)
  • 23000(2)
  • 25000(2)
  • 26000(1)
  • 33000(8)
  • 42000(4)
6000・10000・16000・18000・19000・20000・23000・25000・26000・33000・42000
許容偏角(°)
  • 0.5(7)
  • 0.7(3)
  • 1(15)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
0.5・0.7・1・1.4・1.5・2・2.5・3・3.5・4・7
許容偏心(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(12)
  • 0.03(2)
  • 0.05(4)
  • 0.09(1)
  • 0.1(3)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.13(1)
  • 0.15(4)
  • 0.19(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
0.01・0.02・0.03・0.05・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.15・0.19・0.25・0.3・0.4・0.6
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 三木プーリ(8)
  • アサ電子工業(3)
  • アイセル(2)
  • 酒井製作所(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・アイセル・酒井製作所・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
12(90)
14(97)
15(90)
16(96)
18(81)
19(84)
20(90)
22(79)
25(91)
28(74)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2三木プーリ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1
カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.1形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45
ディスクカップリング ACSシリーズ アイセルディスクカップリング ACSシリーズアイセル
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
5,295税込5,825
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
6,278税込6,906
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSSタイプアサ電子工業
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.01形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45
ディスクカップリング ACDシリーズ アイセルディスクカップリング ACDシリーズアイセル
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷から34日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル)ディスクカップリングSUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。
用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2三木プーリ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2三木プーリ
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2三木プーリ
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.05形状C質量(kg)0.01材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
SFC-20SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-20SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
5,880税込6,468
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025サイズSFC-020SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC-20DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-20DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,011税込7,712
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)26全長L(mm)32.3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.33材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-020DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)1850ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)32質量(kg)0.035寸法A2(mm)9.5寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)10.6寸法K(mm)10.6寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.65締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ酒井製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.2
ディスクタイプ