絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.35(3)
  • 8(4)
  • 9.525(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.35(3)
  • 8(4)
  • 9.525(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 18(2)
常用トルク(N・m)
  • 3
  • 0.6(13)
  • 1(14)
  • 2(12)
  • 5(7)
  • 10(10)
  • 12(16)
  • 20(7)
  • 25(18)
  • 40(15)
  • 60(16)
  • 80(26)
  • 100(12)
  • 150(6)
  • 180(17)
  • 200(6)
  • 250(21)
  • 450(12)
  • 600(7)
  • 800(9)
外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 26.6(1)
  • 31.8(1)
  • 34(1)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 13.5(2)
  • 22(1)
  • 23.1(1)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 32.2(1)
  • 32.5(2)
  • 38.5(1)
  • 42(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 8000(2)
  • 9000(1)
  • 10000(1)
  • 25000(2)
6000・8000・9000・10000・25000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 4(1)
1・2・2.5・4
許容偏心(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.05(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
0.02・0.05・0.15・0.3・0.4
ブランド
  • アサ電子工業(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(3)
5(3)
6(4)
6.35(3)
8(4)
10(6)
12(5)
14(2)
16(2)
18(2)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSCタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSSタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル)ディスクカップリングSUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。
用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
ディスクタイプ