絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(7)
- 8(7)
- 9.53(2)
- 10(7)
- 12(6)
- 13(2)
- 14(8)
- 15(4)
- 16(7)
- 18(7)
- 20(5)
- 22(3)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(7)
- 8(7)
- 9.53(2)
- 10(7)
- 12(6)
- 13(2)
- 14(8)
- 15(4)
- 16(7)
- 18(7)
- 20(5)
- 22(3)
- 25(5)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8.5(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(3)
- 32.5(2)
- 34(2)
- 40(3)
- 50(1)
- 59.5(2)
- 64(2)
- 69.5(2)
- 79.5(2)
全長(mm)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 13.5(3)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 26(1)
- 27.5(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(2)
- 32.5(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 44(2)
- 46(1)
- 49.2(1)
- 53(1)
- 全長(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
- 6000(5)
- 8000(8)
- 10000(2)
- 12000(3)
- 16000(2)
- 18000(1)
- 19000(1)
- 20000(1)
- 26000(1)
4000・6000・8000・10000・12000・16000・18000・19000・20000・26000
許容偏角(°)
- 0.8(1)
- 1.5(5)
- 2(4)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
0.8・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7
許容偏心(mm)
- 0.02(3)
- 0.03(2)
- 0.05(3)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.1(3)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.2(1)
0.02・0.03・0.05・0.06・0.07・0.08・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・0.8・1・1.2
ブランド
- アサ電子工業
- 三木プーリ(122)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- 椿本チエイン(19)
- 酒井製作所(8)
- アイセル(7)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
特価
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(7)
8(7)
10(7)
12(6)
14(8)
15(4)
16(7)
18(7)
20(5)
25(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388~税込¥2,627~1個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング KLCタイプ
アサ電子工業¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ディスク型カップリング KSCタイプ
アサ電子工業¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ディスク型カップリング C2Sタイプ
アサ電子工業¥6,798税込¥7,4781個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05




















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)