絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 29(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 29
- 8(54)
- 10(64)
- 11(66)
- 12(109)
- 14(187)
- 15(93)
- 16(107)
- 18(106)
- 19(169)
- 20(152)
- 24(110)
- 25(109)
- 28(150)
- 30(103)
- 32(125)
- 35(148)
- 38(117)
- 40(107)
- 42(162)
- 45(140)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 54.4(1)
- 55(1)
- 61(1)
- 64(1)
外径(Φmm)
- 53.6(1)
常用トルク(N・m)
- 16.7(1)
- 23.5(1)
- 24.5(1)
- 32.3(1)
- 44.1(1)
- 63.7(1)
許容偏心(mm)
- 0.38(1)
0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
9000
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.5・1
ブランド
- 椿本チエイン(1)
椿本チエイン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
29(1)

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38








![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)