絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 9.525(2)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(2)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 9.525(2)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(2)
- 44.5(1)
- 54.4(4)
外径(Φmm)
- 20(2)
- 40(1)
- 45(4)
常用トルク(N・m)
- 5
- 3(9)
- 10(12)
- 17(9)
- 21(13)
- 60(7)
- 75(12)
- 95(11)
- 103(7)
- 120(6)
- 160(7)
- 164(7)
- 200(8)
- 262(7)
- 405(9)
- 409(7)
- 560(8)
- 1100(6)
- 1640(7)
- 14700(7)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(2)
- 0.2(5)
- 1.2(1)
0.1・0.2・1.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 7000(4)
- 31000(2)
3000・7000・31000
許容偏角(°)
- 1(7)
- 3(1)
1・3
ブランド
- 三木プーリ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アサ電子工業(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
7(3)
8(3)
10(4)
11(3)
14(4)
15(3)
16(3)
18(3)
19(3)
20(3)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥5,149税込¥5,6641個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)