絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(5)
  • 4.5(2)
  • 5(38)
  • 6(44)
  • 6.35(33)
  • 7(27)
  • 8(51)
  • 9(22)
  • 9.525(34)
  • 10(39)
  • 11(31)
  • 12(30)
  • 13(11)
  • 14(24)
  • 15(16)
  • 16(14)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(7)
  • 22(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(5)
  • 4.5(2)
  • 5(14)
  • 6(21)
  • 6.35(17)
  • 7(15)
  • 8(31)
  • 9(18)
  • 9.525(26)
  • 10(37)
  • 11(35)
  • 12(42)
  • 13(25)
  • 14(49)
  • 15(21)
  • 16(21)
  • 17(1)
  • 18(13)
  • 19(15)
  • 20(16)
常用トルク(N・m)
  • 5
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(180)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(130)
  • 7(44)
  • 10(225)
  • 12(209)
  • 25(304)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 19.7(1)
  • 20(2)
  • 21.8(1)
  • 22(1)
  • 24.2(1)
  • 25(1)
  • 25.3(1)
  • 26.4(1)
  • 27(1)
  • 27.3(2)
  • 27.5(1)
  • 29(15)
  • 30(7)
  • 32(1)
  • 32.5(1)
  • 35(4)
  • 37(1)
  • 37.8(2)
  • 40(3)
  • 54.4(4)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 25.5(1)
  • 28.6(1)
  • 32(16)
  • 34(7)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 45(4)
  • 54(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 4000(18)
  • 6000(6)
  • 7000(6)
  • 10000(9)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
  • 23800(2)
  • 25000(1)
  • 31000(2)
3000・4000・6000・7000・10000・15000・20000・23800・25000・31000
許容偏心(mm)
  • 0.02(4)
  • 0.05(1)
  • 0.1(5)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(10)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(6)
  • 1.2(1)
0.02・0.05・0.1・0.14・0.15・0.18・0.2・0.23・0.25・0.3・1.2
許容偏角(°)
  • 0.6(2)
  • 1(38)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 5(1)
  • 15(1)
0.6・1・1.5・2・3・5・15
ブランド
  • 三木プーリ(239)
  • アサ電子工業(22)
  • 酒井製作所(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アイセル(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
三木プーリ・アサ電子工業・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
    材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2

    三木プーリ
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    7,491税込8,240特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACDシリーズ

    アイセル
    5,898税込6,488
    1個
    12日以内出荷から34日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

    三木プーリ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-11B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-11B

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)11締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-6B-8B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-6B-8B

    三木プーリ
    10,733税込11,806
    1個
    4日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LASシリーズ

    酒井製作所
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LADシリーズ

    酒井製作所
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル

    三木プーリ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
  • 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ

    酒井製作所
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。
    材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-6

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-12-12 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-12-12

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-8

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-8-14 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-8-14

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-10-10 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-10-10

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-8-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-8-8

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-10 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-10

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-12-14 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-12-14

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-14 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-6-14

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-10-12 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-10-12

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-14-14 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC32M-14-14

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】15.2最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-M外径D(Φmm)32全長L(mm)29寸法F(mm)6常用トルク(N・m)5締付トルク(N・m)2.5穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)SUSMM4許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング