絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
0.08・0.1・0.12・0.15・0.17・0.2・0.22・0.25・0.28・0.3・0.32・0.35・0.36・0.38・0.4・0.51・0.6・0.64・0.7・1.2・許容偏心(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
250・2500・3000・3600・4000・4500・5000・6000・7000・7250・8000・9000・10000・11000・14000・15000・17000・21000・23000・31000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
0.5・1・1.3・1.6・2・3・その他
ブランド
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・KTR・三ツ星ベルト・RS PRO・SKF(日本エスケイエフ)・椿本チエイン・アサ電子工業・日本ミニチュアカップリング・Ruland
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
  • スパイダー(スパフレックス カップリング用) 三木プーリ

    スパイダー(スパフレックス カップリング用)

    三木プーリ(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
    種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スターフレックスカップリング(エレメント) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(エレメント)

    三木プーリ
    279税込307
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    種類ジョータイプ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
  • チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
    種類その他部品材質合成ゴム
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体

    三ツ星ベルト
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    569税込626
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
    種類その他部品材質合成ゴム
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプラ ジョーカップリング KTR

    カプラ ジョーカップリング

    KTR
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
    仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●定格トルク:160Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2430アズワン品番65-7978-48
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
  • ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプラ ジョーカップリング KTR

    カプラ ジョーカップリング

    KTR
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
    仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:80mm●定格トルク:325Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.12mm●ずれ - 軸:+1.8 → -0.7mm●コード番号:203-2435アズワン品番65-8000-39
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-14

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
  • カプラ RS PRO ジョーカップリング RS PRO

    カプラ RS PRO ジョーカップリング

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RS PROフレキシブルカップリングインサート. これらのフレキシブルカップリングインサートは、RS PROジョーカップリングと組み合わせて使用します。ニトリルゴム製で、衝撃負荷や振動を吸収するように設計されています。これらのスマートデバイスは、HRCカップリングをシームレスにロックするインターロック歯を備えており、インサートが損傷した場合はドライブの障害を防止します。特長. ゴム製減衰スペーサ 衝撃負荷及び振動を吸収 インターロック歯 標準ニトリルゴム ジョーカップリングとの併用向け . RS PROフレキシブルホースカップリングインサートタイプ - 別売り. サイズ 70 mm、RS品番: ; 183-782 183-782 サイズ 90 mm、RS品番: ; 183-798 183-798 サイズ 110 mm、RS品番: ; 183-805 183-805 サイズ 130 mm, RS ストック番号: ; 183-811 183-811 . 用途. IECモータ シャフトのミスアライメント
    仕様サイズ = 90mmボア = 32mmカップリングタイプ = ジョーカップリング材料 = ニトリルゴムカラー = Black長さ = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
ジョータイプ