絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10
  • 2(5)
  • 3(12)
  • 4(21)
  • 4.5(6)
  • 5(26)
  • 6(33)
  • 6.35(16)
  • 7(5)
  • 8(28)
  • 9.5(3)
  • 9.525(10)
  • 11(6)
  • 12(22)
  • 14(14)
  • 15(13)
  • 16(12)
  • 18(9)
  • 20(4)
  • 25(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 8(3)
  • 9.5(3)
  • 9.525(3)
  • 10(21)
  • 11(7)
  • 12(12)
  • 14(10)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 25.4(4)
  • 26(3)
  • 28.6(3)
  • 30(3)
  • 31(5)
  • 31.8(5)
  • 32(5)
  • 35(3)
  • 38.1(4)
  • 40(1)
  • 41(5)
  • 56(4)
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(8)
  • 25.4(7)
  • 28(2)
  • 28.6(5)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 34(2)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 40(5)
許容偏心(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.1(2)
  • 0.15(8)
  • 0.2(4)
  • 0.25(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(1)
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(8)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 3.6(3)
  • 4(3)
  • 4.6(2)
  • 5.4(2)
  • 8(4)
0.7・1・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.2・2.3・2.5・2.7・3・3.2・3.5・3.6・4・4.6・5.4・8・常用トルク(N・m)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 10000(6)
  • 12000(1)
  • 15000(4)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 18000(2)
  • 19000(6)
  • 21000(3)
  • 25000(12)
  • 26000(2)
  • 31000(2)
  • 33000(1)
8000・10000・12000・15000・16000・17000・18000・19000・21000・25000・26000・31000・33000
許容偏角(°)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(6)
0.5・1・2・3・4・5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 三木プーリ(7)
  • アサ電子工業(3)
  • オリエンタルモーター(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・オリエンタルモーター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(21)
5(26)
6(33)
6.35(16)
8(28)
10
12(22)
14(14)
15(13)
16(12)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
フレキシブルカップリング オリエンタルモーターフレキシブルカップリングオリエンタルモーター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
12,084税込13,292
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
カプリコン MSXPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ
カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
スリットタイプ