絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 15
- 2(5)
- 3(12)
- 4(19)
- 4.5(6)
- 5(25)
- 6(33)
- 6.35(15)
- 7(3)
- 8(27)
- 9.525(8)
- 10(22)
- 11(5)
- 12(22)
- 14(15)
- 16(11)
- 18(9)
- 20(5)
- 22(2)
- 25(3)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 15(11)
- 16(6)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 35(3)
- 40(1)
- 41.3(1)
- 45(1)
- 56(6)
- 71(5)
- 90(1)
外径(Φmm)
- 34(2)
- 36(1)
- 38.1(1)
- 39(1)
- 40(7)
- 44(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 63(1)
- 65(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5(1)
- 3(2)
- 6(1)
- 6.3(1)
- 8(6)
- 9(1)
- 12.6(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 35(1)
許容偏心(mm)
- 0.05(4)
- 0.15(1)
- 0.2(6)
0.05・0.15・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
- 12000(5)
- 14000(1)
- 15000(6)
- 16000(1)
- 17000(1)
- 18000(2)
10000・12000・14000・15000・16000・17000・18000
許容偏角(°)
- 0.5(4)
- 2(6)
- 3(1)
0.5・2・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- オリエンタルモーター(1)
- 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・オリエンタルモーター・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(12)
4(19)
5(25)
6(33)
6.35(15)
8(27)
10(22)
12(22)
14(15)
15
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
カプリコン MSXPシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15許容偏心(mm)0.05
カプリコン MSXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075種類スリットタイプ許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)