絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(6)
  • 4.5(6)
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 6.35(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 6(10)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
全長(mm)
  • 17.4(2)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 23(11)
外径(Φmm)
  • 16
  • 8(4)
  • 12(7)
  • 12.7(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 15.8(2)
  • 19(3)
  • 19.1(7)
  • 20(19)
  • 22(3)
  • 25(17)
  • 25.4(7)
  • 28(3)
  • 28.6(6)
  • 32(13)
  • 38.1(3)
  • 40(12)
  • 50(7)
  • 63(8)
許容偏心(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(5)
  • 0.5(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(14)
  • 0.8(1)
0.5・0.8
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 39000(8)
6000・39000
許容偏角(°)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 5(1)
0.5・1・2・5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • エスコ(6)
  • アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(6)
4.5(6)
5(7)
6(10)
6.35(3)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
4 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ4 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
4 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ4 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-12仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
6 x 7 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 7 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
4 x 4 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ4 x 4 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AB-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類スリットタイプ
スリットタイプ