絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 17.4(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 45(1)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 34(2)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 44(1)
許容偏心(mm)
  • 0.05(4)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 9(1)
0.5・0.7・1・1.5・2・3・6・9
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 18000(2)
  • 21000(3)
  • 25000(1)
  • 26000(2)
  • 33000(2)
  • 39000(2)
14000・16000・17000・18000・21000・25000・26000・33000・39000
許容偏角(°)
  • 0.5
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(3)
7(2)
8(3)
9.525(2)
10(4)
11(2)
12(4)
14(4)
15(4)
16(3)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から6日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン MSXPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15
スリットタイプ