絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 9.525(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 9.525(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 9(1)
  • 11.4(1)
  • 12(1)
  • 19.1(2)
  • 22.9(2)
  • 25.4(2)
  • 28.6(2)
  • 31.8(2)
  • 38.1(3)
  • 41.3(2)
  • 50.8(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 19.1(3)
  • 25.4(3)
  • 28.6(3)
  • 38.1(3)
  • 50.8(1)
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.15(3)
  • 0.2(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.22(1)
  • 0.8(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(3)
  • 2.7(3)
  • 3.6(3)
  • 5.4(3)
  • 6.3(3)
  • 12.6(3)
  • 19.5(1)
  • 39(1)
0.1・0.16・0.22・0.8・1.6・1.8・2.7・3.6・5.4・6.3・12.6・19.5・39
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 10000(2)
  • 25000(2)
4000・10000・25000
許容偏角(°)
  • 3
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 4(3)
  • 5(8)
  • 6(1)
ブランド
  • 三木プーリ(3)
  • アサ電子工業(2)
三木プーリ・アサ電子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(3)
5(3)
6(3)
8(2)
10(3)
11(1)
12(3)
14(2)
15(2)
16(1)
プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング UJタイプアサ電子工業(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
9,798税込10,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
9,798税込10,778
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
スリットタイプ