絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 20
  • 3(17)
  • 4(22)
  • 5(30)
  • 6(35)
  • 6.35(25)
  • 8(38)
  • 10(32)
  • 11(11)
  • 12(31)
  • 14(34)
  • 15(33)
  • 16(32)
  • 18(30)
  • 19(11)
  • 22(25)
  • 25(22)
  • 28(21)
  • 30(19)
  • 35(18)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(30)
  • 22(23)
  • 24(11)
  • 25(21)
  • 26(1)
  • 28(19)
  • 30(17)
  • 35(15)
  • 38(6)
  • 40(4)
常用トルク(N・m)
  • 18(2)
  • 26(1)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 36(2)
  • 45(5)
  • 50(2)
  • 55(4)
  • 56(3)
  • 60(3)
  • 66(4)
  • 80(4)
  • 90(3)
  • 99(4)
  • 110(4)
  • 132(4)
  • 160(3)
  • 176(4)
  • 198(4)
  • 352(4)
外径(Φmm)
  • 34(1)
  • 38(8)
  • 39(1)
  • 41(3)
  • 44(2)
  • 45(10)
  • 50(3)
  • 55(13)
  • 63(2)
  • 68(4)
  • 70(5)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 38.2(1)
  • 39.7(2)
  • 40(2)
  • 40.1(4)
  • 40.5(4)
  • 43.6(1)
  • 45.2(2)
  • 46(7)
  • 46.6(1)
  • 47.6(2)
  • 49.4(1)
  • 51(2)
  • 57(8)
  • 58.2(1)
  • 58.6(4)
  • 68.6(2)
  • 70.6(1)
  • 72.0(1)
  • 77(4)
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 1(10)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 3(6)
0.2・0.5・0.6・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 5800(2)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(4)
  • 10000(7)
  • 11000(4)
  • 12000(3)
  • 14000(4)
  • 15000(5)
  • 16000(4)
  • 25000(2)
2000・4000・5000・5800・6000・8000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(5)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
  • 1.2(5)
  • 1.4(4)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(12)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 4.5(4)
0.2・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.4・1.6・2・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 日本ミニチュアカップリング(9)
  • アサ電子工業(8)
  • アイセル(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・アサ電子工業・アイセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(30)
6(35)
8(38)
10(32)
12(31)
14(34)
15(33)
16(32)
18(30)
20
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
  • オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
    材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)0.5
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カップリング Eタイプ アイセル

    カップリング Eタイプ

    アイセル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
  • 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    5日以内出荷
    ・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
  • 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    ・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
  • 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    5日以内出荷
    ・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
  • 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    ・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
  • オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FSPJタイプ

    アサ電子工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
    材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
  • オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-80種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM12許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5
オルダムタイプ