絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
全長(mm)
  • 38.2(1)
  • 58.2(1)
  • 66(1)
  • 66.0(1)
  • 69(1)
  • 72.0(1)
常用トルク(N・m)
  • 18(2)
  • 29.42(1)
外径(Φmm)
  • 50
  • 12(10)
  • 15(10)
  • 16(11)
  • 17(8)
  • 17.5(3)
  • 19(3)
  • 20(22)
  • 25(13)
  • 26(8)
  • 30(8)
  • 32(13)
  • 34(8)
  • 38(8)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 45(11)
  • 55(13)
  • 68(4)
  • 70(5)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 3(2)
1・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(2)
12000
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 3.5(2)
0.2・3.5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • アイセル(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(1)
15(1)
16(2)
17(1)
18(3)
19(1)
20(3)
22(1)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ