絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
全長(mm)
  • 23
  • 16(3)
  • 16.6(3)
  • 18.5(4)
  • 18.8(3)
  • 19.7(3)
  • 22.1(3)
  • 24.5(3)
  • 26(8)
  • 31(9)
  • 32.6(4)
  • 33.3(4)
  • 34(10)
  • 35(4)
  • 40.5(4)
  • 41(6)
  • 46(7)
  • 57(8)
  • 58.6(4)
  • 77(5)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(3)
  • 1.2(2)
外径(Φmm)
  • 16(3)
  • 20(2)
許容偏角(°)
  • 3(2)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 31000(2)
31000
許容偏心(mm)
  • 1.5(2)
1.5
ブランド
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(2)
4.5(2)
5(2)
6(1)
6.35(1)
8(1)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BB-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4.5x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4.5x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BB-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BB-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ