絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(8)
- 9.53(2)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(7)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(8)
- 9.53(2)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(7)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(2)
常用トルク(N・m)
- 0.2(2)
- 6(2)
- 24(2)
- 26(4)
- 32(2)
- 50(2)
- 52(4)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(4)
- 31(1)
- 32.5(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 41(1)
全長(mm)
- 14.9(2)
- 25.6(1)
- 30.4(1)
- 32.8(2)
- 34(4)
- 34.5(2)
- 39.7(2)
許容偏角(°)
- 0.6(2)
- 1.5(2)
- 2(6)
0.6・1.5・2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 6500(2)
- 52000(2)
2000・4000・5000・6500・52000
許容偏心(mm)
- 0.6
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(7)
- 0.4(7)
- 0.5(10)
- 0.7(9)
- 0.8(5)
- 1(17)
- 1.2(11)
- 1.3(3)
- 1.4(4)
- 1.5(16)
- 2(14)
- 2.5(16)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 4.5(4)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アサ電子工業(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6.35(2)
8(8)
9.53(2)
10(8)
12(8)
14(7)
15(4)
16(3)
18(3)
20(2)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)