絞り込み
ねじ径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
材質
  • 樹脂(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63
  • 0.7(24)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(367)
  • 1.0(21)
  • 1.2(15)
  • 1.47(35)
  • 1.5(520)
  • 1.6(23)
  • 2(95)
  • 2.9(13)
  • 3(100)
  • 3.5(111)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(56)
  • 6.5(26)
  • 7.4(23)
  • 7.5(71)
  • 10(44)
ブランド
  • エスコ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ

    35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様使用トルク範囲:25~35N/m付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
  • 10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10
  • 8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)8
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズRc1/4"
  • R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR1/2"
  • R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR3/8"
  • R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR1/4"

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー